Mordaza intercambiable blanda, Tipo: 80S

Número de artículo: 363034 80S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: 1.7227

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número mordazas 1
Material 1.7227
Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 24 mm
Longitud de mordazas l 40 mm
Adecuado para el código de color Xtric 50
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Número del fabricante 363034 80S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Nota:

Se dispone de guía de cola de milano para el cambio rápido de mordazas. Versión S de acero y A de aluminio. Material previo serrado; solo lado inferior mecanizado. En el artículo 363034 80A, apretar solo con 12,5 Nm como máx. (12,5 Nm = 0,5 t). En el artículo 363034 120A, apretar solo con 34 Nm como máx. (34 Nm = 1 t). En el artículo 363034 160A, apretar solo con 82,5 Nm como máx. (82,5 Nm = 2 t).