Mordaza intercambiable blanda, Tipo: 160A

Número de artículo: 363034 160A
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
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante weiche Aufsatzbacke, Typ: 160A
Anchura de las mordazas B 160 mm
Altura de mordazas H 38 mm
Long. de mord. L 66 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Con ranura no
Función fijo/a
Tipo de fijación Encajar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material aluminio
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363034 160A
EAN / GTIN 4062406221430
Número del fabricante 363034 160A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Nota:

Se dispone de guía de cola de milano para el cambio rápido de mordazas. Versión S de acero y A de aluminio. Material previo serrado; solo lado inferior mecanizado. En el artículo 363034 80A, apretar solo con 12,5 Nm como máx. (12,5 Nm = 0,5 t). En el artículo 363034 120A, apretar solo con 34 Nm como máx. (34 Nm = 1 t). En el artículo 363034 160A, apretar solo con 82,5 Nm como máx. (82,5 Nm = 2 t).