Estación de estampado XGRIPP, amplitud de estampado máx.: 230mm

Número de artículo: 362929 230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

amplitud de estampado máx. (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Amplitud de estampado máxima 230 mm
Fuerza de estampado máxima 180 kN
Carrera de estampado 4 mm
Longitud 890 mm
Anchura 150 mm
Altura 409 mm
Peso 78 kg
Tipo de producto Estación de estampado

Identificación y clasificación

Número de artículo 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Número del fabricante 362929 230
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La técnica de estampado, llamada también estampado, es una tecnología en la se dota a la pieza de trabajo a sujetar de un contorno definido fuera de la máquina herramienta antes de sujetarla de manera precisa con un tornillo de banco. Las situaciones de sujeción especiales que requieren una elevada fuerza de retención y en las que existe peligro de deformación en la pieza de trabajo se pueden reparar con seguridad gracias al estampado previo. La técnica de estampación es una solución óptima sobre todo para el mecanizado de 5 lados, el cual pretende conseguir una accesibilidad óptima.
  • Posibilidad de estampado de materiales de hasta 45 HRC (resistencia a la tracción 1450 N/mm2).
  • Máx. Fuerza de estampado 180kN (18 t), desarrollo lineal de la fuerza de estampado.
  • Ajuste de la presión de estampado neumática entre 0,5 y 6,5 bar.
  • Ajuste rápido en intervalos de 30 mm.
  • Ajuste fino mediante tornillo moleteado.
  • Todo se puede utilizar de forma CE sobre una placa base, de forma segura y compacta como una unidad.
  • Botón de accionamiento directamente en la estación de estampado y, por lo tanto, no existen tubos flexibles neumáticos fuera de la estación.

Ventaja:

Sujeción en unión positiva en mordazas de sujeción incluso con fuerza de sujeción baja

Aplicación:

Para el estampado previo de componentes especialmente duros o inestables.

Volumen de suministro:

Placa base, transmisor de presión, estación de estampado, placa de protección, mordazas de estampado, tope de la pieza de trabajo, regleta de asiento.

Partes opcionales:

Marca central n.° 362934 tam. 1, juego de piedras de comprobación para desgaste de la mordaza de estampado n.° 362936 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Estación de estampado para estampado de materia prima cúbica metálica con una dureza de hasta 45 HRC.
  • Para el uso industrial y particular.
  • No se permite el estampado de plásticos.
  • No se permite el estampado de materiales no metálicos.
  • No se permite el estampado de materiales que contengan más del 80 % de magnesio.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No se permite el estampado de materiales con una dureza de más de 45 HRC.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados