Mordaza para máquinas, Tipo: 150M

Número de artículo: 362175 150M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
392 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo: Llave en ″L″ para tornillos de héxagono interior

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Llave en ″L″ para tornillos de héxagono interior
Gama de sujeción b 0 mm - 232 mm
Fuerza de sujeción 36 kN
Altura del cuerpo base c +/- 0,012 73 mm
Altura de bocas C 44,5 mm
Anchura de bocas A 151 mm
Longitud cuerpo base a 427 mm
Anchura cuerpo de base B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Distancia entre agujeros f 98,4 mm
Ancho de llave SW 19 mm
Código de colores para los accesorios adecuados NC-HOLEX
Ajuste rápido no
Mordazas intercambiables
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Número del fabricante 362175 150M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base robusto de hierro colado, guías y base templadas. Perforaciones con limpieza en el cuerpo de base para una buena evacuación de viruta. Levantamiento de componentes reducido gracias a la aplicación de fuerza especial en la mordaza móvil.

Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 bocas superpuestas, 1 boca intercambiable n.º 362181, 1 boca intercambiable n.º 362182 y 1 manivela.:

Partes opcionales:

Mordaza intercambiable n.° 362177362183, cigüeñal n.° 362190, juego de piezas de repuesto n.° 362199. Fijación con tornillos para ranura n.° 375300 y alineación mediante tuercas correderas en ranura n.° 375365.:

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.
Versión métrica: tornillos y roscas en modelo métrico, hexágono de accionamiento = SW 19 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No operar fuera de los parámetros de funcionamiento.