Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada, Medida de ranura b1 de la máquina: 10mm

Número de artículo: 375365 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6322A
Medida de ranura b1 de la máquina 10 mm
Medida de ranura b2 del dispositivo 20 mm
Para tornillos DIN 84, DIN 912 M6 × 10
Longitud 22 mm
Altura H 10 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Número del fabricante 71555
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Estas tuercas correderas en ranura se atornillan por pares en la ranura de orientación de 20 mm de anchura de los dispositivos. Mediante el cambio de las tuercas se puede trabajar con un dispositivo en varias máquinas con distinta anchura de ranura en cada caso.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.

Nota:

Tam. 20 ver n.º 375370.