Tornillo de banco modular largo, Anchura de mordazas A: 125mm

Número de artículo: 362105 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Gerardi 125
Anchura de bocas A 125 mm
Peso 18,3 kg
Longitud total L 520 mm
Gama de sujeción b 320 mm
Altura del cuerpo de base G 40 mm
Altura de bocas C 40 mm
Ranura de ajuste longitudinal l 16 mm
Ranura de ajuste transversal n 16 mm
Fuerza de apriete máxima con 60 Nm 25 kN
Código de colores para los accesorios adecuados Gerardi 125
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 362105 125
EAN / GTIN 2050001774262
Número del fabricante 3.22.10000
Fabricante/responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descripción

Ejecución:

  • Accionamiento mecánico simple (hasta 3,5 t).
  • Ajuste fácil de la abertura de sujeción.
  • Mordaza de máquina con bocas de tracción hacia abajo.
  • Templado por cementación HRC 60.
  • Paralelismo 0,02 mm.

Volumen de suministro:

Incluye bocas de tracción para abajo, 1 tope de la pieza, 2 tuercas correderas en ranura n.° 362160 tam. 16/16, 1 llave de apriete, 1 llave de mango transversal.

Nota:

Otras tuercas correderas en ranura de ajuste,ver n.º 362160.