Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sistema de medición de fuerza de sujeción “Clamp assist”, Tipo: CA

Número de artículo: 361306 CA

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Número del fabricante 6961001000031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Sistema receptor manejable para la recepción o la valoración de las fuerzas de apriete transmitidas de forma inalámbrica (2,4 GHz) del TITAN 2 clamp assist n.º 361304. Unidad resistente con imán para fijar a, p. ej., una máquina, de manejo intuitivo. Sistema de recepción incl. batería, recargable a través de USB. Pantalla de gran superficie, para leer bien los valores.
5 modos de funcionamiento: Indicación de fuerza, modo de conexión, límites, transmisión de datos, batería.

Ventaja:

1. Ajuste absolutamente exacto y gradual de la fuerza de sujeción necesaria.
− Sin fuerzas de apriete demasiado elevadas en el caso de piezas de trabajo difíciles.
− Sin fuerzas de apriete demasiado bajas en el caso de un arranque de virutas difícil.
2. Sujeción segura. Sin errores debido al manejo incorrecto de una llave dinamométrica.
3. Transmisión de datos.
− Modo en vivo: La situación de sujeción se registra en 600 juegos de datos.
− Modo estadística: Valores máximos y número de ciclos de sujeción.
− Se guardan los últimos 200 procesos de sujeción.
4. Indicación constante de las fuerzas de sujeción actuales.