Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Prolongación de husillo, Tipo: 75mm

Número de artículo: 361287 75

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Allmatic TeleSense
Tipo de producto Husillo
Para tipo TeleSense 125
Diámetro exterior D 50 mm
Longitud total L 99,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Número del fabricante 6922861002055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Prolongación del husillo de 75 mm.
  • Para aumentar la abertura de sujeción de TeleSense 125 en 75 mm
  • Fácil instalación gracias al sistema de clic sin herramientas

Idóneo para:

Tensor de 5 ejes TeleSense n.° 361270.