Boca de 64 mm, para T-Rex fija, Para tipo: 125

Número de artículo: 361220 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Anchura de bocas b 116 mm
Anchura b1 64 mm
Altura de bocas C 45 mm
Altura h2 14 mm
Longitud de mordazas l 67 mm
n1 37 mm
Gama de sujeción S1 21 − 68 mm
Gama de sujeción S2 66 − 138 mm
Gama de sujeción S3 131 − 209 mm
Adecuado para el código de color T-Rex
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Número del fabricante 6921884040140
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo de tamaño pequeño a mediano. Posibilidad de sujeción de piezas brutas mediante 2 insertos de apriete regulables. Superficies de apriete lisas, para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas.

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.