Consola de automatización, Tipo: XP80Z

Número de artículo: 360164 XP80Z
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 160 mm
Anch. B 160 mm
Altura H 40 mm
Distancia entre agujeros e 80 mm
Rosca M M8
Rosca G 1/4 pul
Número de taladros para pernos de sujeción 4
Tipo de producto Consola

Identificación y clasificación

Número de artículo 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Número del fabricante 360164 XP80Z
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fuerza de retención 50kN, mediante 4 juegos de componentes de disco de sujeción tam. 90, distancia entre puntos 80mm. Principio de funcionamiento idéntico al de los discos de sujeción GARANT ZeroClamp. Por lo tanto, termosimetría hacia el centro. Posibilidad de apriete y aflojamiento manual o automatizado. Sujeción mediante almacenador de fuerza por muelle, aflojamiento con aire comprimido (6 bar).

Aplicación:

Para todos los tornillos de banco y palés con pernos de sujeción ZeroClamp tam. 90.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360134, elemento de altura n.º 360166.