Perno de sujeción ZeroClamp, Tipo: 18M12

Número de artículo: 360066 18M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centraje D 18 mm
Tolerancia ⌀ exterior K6
Rosca M1 exterior M12
Rosca M2 exterior M12
Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 120 mm
Tipo de producto Tirantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 360066 18M12
EAN / GTIN 4045197816016
Número del fabricante 360066 18M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para fijar los tensores flexibles en el sistema de sujeción de punto cero ZeroClamp.

Idóneo para:

Tensor flexible n.º 360060 y 360064.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos