Soporte de medición articulado, Radio de acción: 120mm

Número de artículo: 359680 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio de acción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de acción 120 mm
para relojes comparadores con ⌀ de mango 8 mm
⌀ de vástago de asiento 8 mm
Longitud de vástago de asiento 40 mm
Longitud total 128,5 mm
Peso 0,35 kg
Color negro
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Descripción

Ejecución:

  • Apriete central mecánico de todas las articulaciones, regulable y de progresión continua.
  • Longitud de mango = 40 mm para alojamiento directo.
  • Alojamiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.