Aparato de ajuste previo, Tipo: VGBASIC

Número de artículo: 355010 VGBASIC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base SK 50
Ajuste rápido neumático
Procedimiento de medición Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 10 pulgadas
Control de medición Electrónica de medición PC
Precisión de medición 0,01 mm
Campo de medición X 400 mm
Campo de medición Z 400 mm
Anchura base 580 mm
Anchura total 975 mm
Profundidad 260 mm
Altura 710 mm
Peso 40 kg
Esfuerzo del husillo 50 kg
Conexión 100-230 V / 50-60 Hz
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Serie VG Basic
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Número del fabricante 355010 VGBASIC
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema operativo Windows 10.
  • Enfoque en un manejo intuitivo y extremadamente sencillo.
  • Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z).
  • Cono de rodamiento de agujas SK 50 preciso.
  • Conexión neumática mín. 5 bar.
  • Cámara digital con aumento de 17 posiciones.
  • Error de descentramiento axial o radial del husillo máx. 5 µm.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de las herramientas en la máquina / isla de máquinas-herramienta.

Volumen de suministro:

Cono SK 50 con rodamientos de agujas, software de medición en todos los idiomas principales y manguera para aire comprimido espiral de 3 metros, incluido enchufe de acoplamiento de 1/4 pulgadas.

Partes opcionales: