Inserto de cambio rápido para conos roscadores CLM, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11

Número de artículo: 338120 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas portapiezas ER 11 mm
Para la gama de corte M1 − M5
Voladizo L 17 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ de gama de sujeción D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309612 11
Par de apriete máximo 20 Nm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Número del fabricante 338120 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Cono roscador de cambio rápido CLM con compensación de longitud mínima n.º 338100 − 338121.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ver n.º 309399309447.