Cono de cambio rápido, ⌀ de perforación D1/mango de asiento (mm/MK): 26MK2

Número de artículo: 336800 26MK2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación D1/mango de asiento (mm/MK) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 26 mm
Vástago de asiento CM2
⌀ exterior cono D 48 mm
Longitud total 150 mm
Longitud a partir del husillo de máquina 75,5 mm
Tipo de producto Cono de cambio rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Número del fabricante 3100200
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Si el anillo se desplaza hacia abajo, las bolas de acero se enclavan en el inserto de la herramienta.

Aplicación:

Para el cambio rápido de útiles consecutivos.

Partes opcionales:

Insertos de broca n.º 336820.