{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para ⌀ de mango de macho para roscar | 3,5 mm | |
| Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
| Longitud de conexión L | 44 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| Vástago cuadrado | 2,7 mm | |
| Tipo de producto | Prolongación |
| Número de artículo | 335646 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197565600 | |
| Número del fabricante | 335646 3,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |