• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Prolongación de base para piezas de unión, M3 − 12, Para ⌀ de mango de macho para roscar: 4,5mm

Número de artículo: 335646 4,5
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
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mango de macho para roscar (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Basisverlängerung für Übergangsstücke
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 23 mm
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M3
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M12
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 44 mm
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 335646 4,5
EAN / GTIN 4045197565617
Número del fabricante 335646 4,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Prolongación de la pieza de unión con sujeción directa del macho para roscar.

Idóneo para:

Pieza de empalme GARANT n.° 338122, 338125; pieza intermedia n.° 338140.