Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 10mm

Número de artículo: 335620 10
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
31 mm; 10 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
31 mm; 10 mm
Longitud vástago LS
35 mm
Lubricante refrigerante
no
Denominación del fabricante
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Interfaz en el lado de la máquina
Mango cilíndrico
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Longitud de alcance A
34 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
50 mm
Apto para macho para roscar
sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1
M6
Tamaño de macho para roscar máx. D1
M20
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Para diámetro del vástago del macho para roscar
10 mm
Para vástago cuadrado
8 mm
Tipo de producto
Mandrinos de cambio rápido
Diámetro exterior total D
50 mm
d
31 mm
H
34 mm
Longitud total L
67 mm
Posibilidad de refrigeración interior
no
Peso
0,58 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 335620 10
EAN / GTIN 4045197152756
Número del fabricante 335620 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.