PRWR 50-55 Herramientas con Cartuchos para Retorneado de Ruedas de Ferrocarril (Máquina para Roscado de Perfiles Modelo 106)

Número de artículo: 3355031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3355031
EAN / GTIN 7291075331806
Número del fabricante 3355031
Número L L23990 712

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 210 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 210 mm
  • Ancho funcional (WF) 55 mm
  • Altura del mango (H) 50 mm
  • Ancho del mango (B) 55 mm