Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M3 − 12, ⌀ de mango de macho para roscar: 3,5mm

Número de artículo: 335420 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 3,5 mm
Intervalo macho para roscar M3 − 12
⌀ exterior D 30 mm
⌀ del mango d 19 mm
Longitud de conexión L 21,5 mm
Voladizo H 7 mm
Vástago cuadrado 2,7 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 335420 3,5
EAN / GTIN 4045197152459
Número del fabricante 335420 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.