GHDR 25-5-JHP-MC Herramientas para Torneado y Ranurado con Entradas Inferiores para Refrigeración Interna

Número de artículo: 3328330
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3328330
EAN / GTIN 7291075388404
Número del fabricante 3328330
Número L L23920 2537

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 123 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Longitud total (OAL) 123 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos