Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cuerpos base de arrastradores frontales con cono Morse, Cono Morse: 3

Número de artículo: 327520 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la cabeza 70 mm
Ángulo de punta 60 grados
Área de trabajo mín. 8 mm
Área de trabajo máx. 80 mm
Alojamiento lado máquina MK3
Con amortiguación de impactos
Longitud útil 54 mm
Dirección de uso A derecha; A izquierda
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Empleo Torneado
Peso 1,6 kg
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327520 3
Número del fabricante 088173
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, ⌀ de círculo de sujeción 8 − 80 mm.
  • Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
  • La punta se puede rectificar sin problemas.
  • Sin punta de centrado, sin platos de arrastre.
  • A los cuerpos de base tam. 3 − 6 se adaptan todos los platos de arrastre n.º 327600327650 y puntas de centrado n.º 327660.
  • Adecuados para giro a derecha y a izquierda.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.