Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de arrastre derecha, ⌀ intervalo de trabajo: 9-16mm

Número de artículo: 327600 9-16

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ intervalo de trabajo (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 38 mm
Diámetro de la cabeza 43 mm
Diámetro del circuito de sujeción 8 mm
Área de trabajo mín. 9 mm
Área de trabajo máx. 16 mm
Diámetro adecuado de punta de centrado 4 mm
Dirección de uso A derecha
Tipo de producto Plato de arrastre

Identificación y clasificación

Número de artículo 327600 9-16
Número del fabricante 088061
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre directamente dentados.

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.