{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ círculo de sujeción A | 25 mm | |
| ⌀ exterior B | 45 mm | |
| Longitud C | 33 mm | |
| ⌀ puntas de centrado adecuadas D | 10 mm | |
| Número de placas | 3 | |
| Tipo de producto | Arrastrador frontal |
| Número de artículo | 327480 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263558309 | |
| Número del fabricante | 327480 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |