Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha, ⌀ intervalo de trabajo: 9-16mm

Número de artículo: 327470 9-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ intervalo de trabajo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 9 mm - 16 mm
⌀ círculo de sujeción A 8 mm
Longitud C 38 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 4 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Número del fabricante 327470 9-16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, directamente dentados con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.