• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

VDI verktygsfäste VARIA VXT, VDI/X-mått: 40-100

Art-nr.: 319847 40-100
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

VDI/X-mått Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

l1 135 mm
b1 76 mm
passar fäste VXT4
Produktslag Drivet verktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319847 40-100
EAN/GTIN 4069739470931
Tillverkare/ansvarig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Benämning

Utförande:

VXT − Flexsystem med dubbla konor. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Optimerad stabilitet och dämpning
  • Verktygsbyte, flexibilitet och modularitet.
  • Högsta precision och repeterbarhet (+/- 0,002).
  • Bakåtkompatibilitet med VARIA VX

Användningsdata:

Snabbytessystem för statiska roterande tillämpningar.

Passar till:

Storlek: 30- 100 insatser VARIA nr 319845.
Storlek: 40- 100 insatser VARIA nr 319846