Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte para lama de tronzar Eco Varioline tipo 1, Ejecución: RR

Número de artículo: 319145 RR

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura B 65 mm
Altura H1 14,5 mm
Altura H2 61 mm
Radio R1 95 mm
Ejecución RR
Tipo de producto Soporte de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 319145 RR
Número del fabricante 319145 RR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Wykonanie:

Smukła konstrukcja w 4 wersjach i możliwość montażu z obrotem o 180° do zastosowań normalnych i w położeniu odwróconym. Optymalna kombinacja narzędzi do operacji przecinania i wciniania między lub w pobliżu wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona przy minimalnym wystawaniu komponentu.

Zastosowanie:

Do stosowania na głowicach rewolwerowych tarczowych i we wrzecionach frezarskich centrów tokarsko-frezarskich.
Do stosowania przecinaków eco nr 273864273866, nr 273562 oraz 273564.

Wskazówka:

Boczne przekazywanie chłodziwa do przecinaków eco.
Wersja RR i LR do zastosowania przecinaka 273864. Wersja RL i LL do przecinaka 273865. Wersja RL i LL do przecinaka 273866.
Pasujące łapy mocujące nr 279841 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript