• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte para lama de tronzar Eco Tipo 1, Ejecución: RR

Número de artículo: 319140 RR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura B 67 mm
Altura H1 14,5 mm
Altura H2 65 mm
Radio R1 117 mm
Radio R2 50 mm
Ejecución RR
Tipo de producto Soporte de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 319140 RR
EAN / GTIN 4045197781048
Número del fabricante 319140 RR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva delgada en 4 modelos y de montaje girado 180° para uso normal y por encima de la cabeza. Óptima combinación de herramientas para operaciones de tronzado y ranurado entre o cerca del husillo principal y contrahusillo con un voladizo de la pieza mínimo.

Aplicación:

Para uso en revólveres de estrella y en husillos de fresado de centros de fresado-giro.
Para utilizar lamas de tronzado Eco n.° 273864273866, n.° 273562 y 273564.

Nota:

Adaptador para refrigerante lateral para lamas de tronzado eco.
Versión RR y LR para uso de lama de tronzado n.° 273864. Versión RL y LL para lama de tronzado n.° 273865. Versión RR y LL para lama de tronzado n.° 273866.
Bridas de sujeción adecuadas n.° 279840 2 y tornillos adecuados n.° 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.
Las lamas n.° 273562 y 273564 solo se pueden utilizar en los soportes RR y LL.