Lama de tronzar Eco, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 19/2,2mm

Número de artículo: 273564 19/2,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 19 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
Longitud total L 86 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 2; 2,2 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273564 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202729
Número del fabricante 273564 19/2,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).
Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.° 274093 o 319132319133 (soporte VDI).

Pieza de repuesto:

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.
Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos