Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 25,5mm

Número de artículo: 313605 25,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de ranura D 25,5 mm
Par de apriete máximo 220 Nm
Rosca G M20
Altura H 29 mm
Altura de escalonado h 11 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Número del fabricante 0140103
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los platos de sujeción automática corrientes de las marcas Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Volumen de suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.