Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 400

Artikel-Nr.: 313405 400
Setpreis 3 Stück (56,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 50 mm
Backenhöhe H 80 mm
Backenlänge L 130 mm
für Drehfutter-Durchmesser 400 mm
Spannfläche geriffelt
mit Nut ja
Nutbreite B2 25,5 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 31 mm
Bohrungsabstand zur Außenkante A2 20 mm
für Schraubengröße M20
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313405 400
EAN / GTIN 4019208193434
Herstellernummer 313405 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, unbrüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 − 313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.