Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de bocas escalonadas no partidas, 3 piezas, Para tipo de plato: 160

Número de artículo: 313350 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
20 mm
Altura de mordazas H
45 mm
Long. de mord. L
79 mm
Para diámetro de plato para torno
160 mm
Superficie de apriete
forma estriada
Función
fijo/a
Contenido
3 ud.
Tipo de producto
Mordazas de plato de torno
Contenido
Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Número del fabricante 094000
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Como bocas de exterior o de interior.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

  • Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Observar el dentado para la adaptación al plato de torno.