{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para tipo de plato | 160 mm | |
| Longitud L | 85 mm | |
| Altura H | 36,5 mm | |
| Anchura de ranura D | 8 mm | |
| Distancia entre perforaciones b | 32 mm | |
| Longitud de alma A | 18 mm | |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
| Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
| Número de artículo | 313310 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208193328 | |
| Número del fabricante | 313310 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |