Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado, Para tipo de plato: 160

Número de artículo: 313200 160
Establecer precio 3 Unidad (89,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 160 mm
Longitud L 74 mm
Anchura B 20 mm
Anchura de la ranura A 18 mm
Distancia entre perforaciones b 32 mm
Anchura de alma D 8 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

Identificación y clasificación

Número de artículo 313200 160
EAN / GTIN 4019208023649
Número del fabricante 094004
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para el asiento de bocas intercambiables duras o blandas. En la entrega están incluidos tornillos de fijación para garras intercambiables.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.