Juego de garras de interior 3 piezas, templadas, Para tipo de plato: 80

Número de artículo: 312986 80
Establecer precio 3 Unidad (31,35 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 80 mm
Longitud L 32 mm
Anchura B 11 mm
Altura H 28 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Número del fabricante 312986 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Compatible con plato de tres garras Bison.