Juego de garras de interior 3 piezas, templadas, Para tipo de plato: 315

Número de artículo: 312986 315
Descuento
281,52 €
Establecer precio 3 unidades (81,33 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 32 mm
Altura de mordazas H 73 mm
Long. de mord. L 125 mm
Para diámetro de plato para torno 315 mm
Función fijo/a
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 312986 315
EAN / GTIN 4062406155124
Número del fabricante 312986 315
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Compatible con plato de tres garras Bison.