TS HP E90AN-D20-4-T12 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión Roscada TS para Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

Número de artículo: 3105922
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105922
EAN / GTIN 7291075293739
Número del fabricante 3105922
Número L L23980 1351

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 31 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANCT 070202 PN-R
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos