HP ADCR 220704PDFR-P LM IC28 Plaquitas de Fresado con Desprendimiento Pulido Muy Positivo para Aluminio

Número de artículo: 5604615
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIPLUS
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5604615
EAN / GTIN 7291075174618
Número del fabricante 5604615
Número L L23910 1119

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 26.14 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.52 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 26.14 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos