T490 LNMT 1306PNTR IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5606325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606325
EAN / GTIN 7291075229011
Número del fabricante 5606325
Número L L23970 9

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.74 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Imagen 1.
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.74 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos