Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tuerca de apriete ER CENTRO P HDC, Tipo HDC para ER: 32HDC

Número de artículo: 309657 32HDC

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo HDC para ER Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CENTRO P HDC
Denominación del fabricante ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Diámetro exterior D 53 mm
Altura total h 27 mm
Para diámetro de sujeción mín. 2 mm
Para diámetro de sujeción máx. 20 mm
Tamaño de rosca d Tr42×1
Paso de rosca P 1 mm
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca rosca trapezoidal
Par de apriete máximo 180 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Número del fabricante 4790600
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Con rosca fina trapezoidal para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuerca de apriete con rodamiento de bolas para pares de apriete superiores.
Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
Cónico = todos los tamaños con “C”.
Estándar
= todos los otros tamaños.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER de precisión n.° 308981 − 308986, HP n.° 309376 − 309378 y para
Pinzas de sujeción para macho para roscar n.° 309414; 309418, llave de rodillo HDC n.° 309754; 309756.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.