Adaptador ER / pinza portapieza extrafina, para pinzas portapiezas ER: 25

Número de artículo: 309571 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309571 25
EAN / GTIN 4250261555955
Número del fabricante 310 1006 325 1
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado, rectificado y equilibrado previamente. Adaptación de portapinzas de sujeción ER estándar a pinzas portapiezas extradelgadas n.° 309572 y 309573.

Ventaja:

El contorno deinterferencia reducido permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso. Suministro de refrigerante a través de la herramienta o a lo largo del mango.

Aplicación:

Para el uso en el torno, sobre todo en herramientas estáticas o accionadas, pero también en portapinzas de sujeción ER.