{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangensatz | |
| Embalaje | Estuche | |
| Asiento | ER 40 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 4 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 26 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Superficie | material endurecido; pulida; rectificado/a | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 10 µm | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 309161 ER40 | |
| EAN / GTIN | 4069515026239 | |
| Número del fabricante | 309161 ER40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |