{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Asiento | ER 25 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 16 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Material | acero | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Con compensación axial | no | |
| Con compensación radial | no | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Pinza de sujeción por presión | |
| Con obturación | sí | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 309017 ER25 | |
| EAN / GTIN | 4054631126574 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |