• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Pinza portapiezas ER con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 14mm

Número de artículo: 308946 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción 14 mm
Diámetro de sujeción mín. 13 mm
Diámetro de sujeción máx. 14 mm
Diámetro exterior 25,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Material acero
Superficie material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Posibilidad de refrigeración interior
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308946 14
EAN / GTIN 2050001765260
Número del fabricante 13725011400
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.