{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Uchwyt | ER 16 | |
| Średnica mocowania | 9 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 17 mm | |
| Długość tulei mocującej | 27,5 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka | 16 stopni | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 10 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | sí | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | sí | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Número de artículo | 308922 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197645043 | |
| Número del fabricante | 308922 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |