• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Perno de apriete 45° junta tórica, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 30

Número de artículo: 308760 30

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D 16,5 mm
Tipo de producto Tirante
Rosca M M12
Para asiento SK 30
Longitud total L 43 mm
Diámetro de cabezal D1 11 mm
Longitud de alcance L1 23 mm
Ángulo α 45 grados
Ancho de llave 13 mm
Con perforación no
Con collar
Junta tórica
Par de apriete máx. 20 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Número del fabricante 308760 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.