Casquillo reductor ranurado junta tórica, ⌀ 20 mm, ⌀ de sujeción D1: 3mm

Número de artículo: 302165 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Identificación y clasificación

Número de artículo 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Número del fabricante 0207920
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Schunk GZB-S con obturación.
Estanqueidad del refrigerante hasta 80 bar.
Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.
Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.