• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador de contracción enroscable delgado, Rosca M x ⌀ de sujeción D1: M16X10

Número de artículo: 301397 M16X10
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M x ⌀ de sujeción D1 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción roscada; Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Tamaño nominal de rosca del asiento M16
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm; 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 16 mm; 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Einschraub-Schrumpfadapter schlank
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Longitud de alcance A 60 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 10 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 24 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 42 mm
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Forma constructiva Delgado/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Par de apriete 80 Nm
Rosca G; M M16
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 18 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 82 mm
Altura total H1 24 mm
Anchura total B1 24 mm
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301397 M16X10
EAN / GTIN 4045197767394
Número del fabricante 301397 M16X10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero termoestable, ajuste incorporado de longitud de las herramientas, modelo extrafino, para HSS y MD.

Aplicación:

Uso flexible con las máximas exigencias hacia la precisión y la calidad de equilibrado, p. ej. en combinación con prolongaciones.