{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
| Adaptador | SK 50 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
| ⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
| Fuerza de sujeción hasta | 1.000 Nm | |
| Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
| Número de artículo | 300787 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771759 | |
| Número del fabricante | 166040520105 | |
| Fabricante/responsable | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |