{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Centro P | |
| Denominación del fabricante | Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P, SK 40 A = 100, Typ CP für ER: 16M | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | SKG04001795; SZD01600295 | |
| Forma de asiento | Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8° | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40; 16 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 10 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 16 | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 22 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 168,4 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 300688 16M | |
| EAN / GTIN | 2050001705495 | |
| Número del fabricante | 43314001000 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |